HELESTRA - DORO Pendelleuchte mattschwarz-rot / Acryl schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16/2340.75/5098
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Nein
Gehäusefarbe - mehrfarbig
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671116497
Sonepar Artikelnummer
121316400
Hersteller Artikelnummer
16/2340.75/5098
Hersteller Typ
16/2340.75/5098 DORO PENDELLEUCHTE MATTSCHWARZ-ROT / ACRYL S
Hersteller Artikel Nr.:
16/2340.75/5098
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
0 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
1 .. 60 W
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
2100 mm
Durchmesser:
500 mm
Mit Abhängung:
Ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051940


