HELESTRA - DORO Stehleuchte mattschwarz-chrom/Acryl schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17/1240.34/5096
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Nein
Fassung - E27
Geeignet für Lampenleistung - 1 .. 60 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671116503
Sonepar Artikelnummer
121316402
Hersteller Artikelnummer
17/1240.34/5096
Hersteller Typ
17/1240.34/5096 DORO STEHLEUCHTE MATTSCHWARZ-CHROM/ACRYL SCH
Hersteller Artikel Nr.:
17/1240.34/5096
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
E27
Geeignet für Lampenleistung:
1 .. 60 W
Max. Systemleistung:
0 W
Höhe/Tiefe:
1900 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Justierbar:
Ja
Mit Schalter:
Ja
Mit Dimmer:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
400 mm
Länge:
1700 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Ja
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94052190


