HELESTRA - ENIO, Deckenleuchte, Ø 200mm, LED 16 W B 1670 ( N 1390 ) lm, 2700K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15/2216.07-22
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED austauschbar
Gehäusefarbe - mehrfarbig
Max. Systemleistung - 16 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671115063
Sonepar Artikelnummer
120929532
Hersteller Artikelnummer
15/2216.07-22
Hersteller Typ
ENIO DECKENLEUCHTE MATTWEIß/SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
15/2216.07-22
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Max. Systemleistung:
16 W
Farbtemperatur:
2700 K
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Oberflächenschutz Gehäuse:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Notlicht:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Leuchtenlichtausbeute:
0.06 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1390 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
80 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Kompatibel mit Casambi:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.500 kg


