HELESTRA - ENNA Tischleuchte blanknickel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19/1138.10
Mit Leuchtmittel - Nein
Fassung - E14
Mit Schalter - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 1 .. 40 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671994385
Sonepar Artikelnummer
121316420
Hersteller Artikelnummer
19/1138.10
Hersteller Typ
19/1138.10 ENNA TISCHLEUCHTE BLANKNICKEL
Hersteller Artikel Nr.:
19/1138.10
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
E14
Mit Schalter:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
1 .. 40 W
Max. Systemleistung:
0 W
Höhe/Tiefe:
295 mm
Montageart:
Standfuß
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
Nickel
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff (Textil)
Farbe der Abdeckung:
weiß
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Mit Dimmer:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
110 mm
Länge:
170 mm
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990


