HELESTRA - Erdspieß für Pollerleuchten Stahl verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A19900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - Zink
Werkstoff - Stahl
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671988599
Sonepar Artikelnummer
121316764
Hersteller Artikelnummer
A19900
Hersteller Typ
A19900 ERDSPIEß FÜR POLLERLEUCHTEN STAHL VERZINKT
Hersteller Artikel Nr.:
A19900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Länge:
180 mm
Breite:
180 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
507 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900


