Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELESTRA - GAIA, Wandleuchte, chrom, länglich, LED 8W 680lm

kopierenkopieren
HELESTRA - GAIA, Wandleuchte, chrom, länglich, LED 8W 680lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18/1815.04

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Max. Systemleistung - 12 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4022671104678

Sonepar Artikelnummer

120438071

Hersteller Artikelnummer

18/1815.04

Hersteller Typ

18/1815.04 - WL GAIA IP44

Hersteller Artikel Nr.:

18/1815.04

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

Chrom

Max. Systemleistung:

12 W

Farbtemperatur:

2700 .. 6000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung herstellerspezifisch:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtenlichtausbeute:

54.17 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

650 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

490 mm

Höhe/Tiefe:

110 mm

Länge:

40 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.400 kg

GAIA, Wandleuchte, chrom, LED austauschbar durch Fachkraft, direkt, IP44