HELESTRA - ISY Poller IP54 graphit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A19901.93
Leuchtmittel - LED austauschbar
Gehäusefarbe - anthrazit
Schutzart (IP) - IP54
Max. Systemleistung - 13 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671108881
Sonepar Artikelnummer
121316441
Hersteller Artikelnummer
A19901.93
Hersteller Typ
A19901.93 ISY POLLER IP54 GRAPHIT
Hersteller Artikel Nr.:
A19901.93
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
anthrazit
Schutzart (IP):
IP54
Max. Systemleistung:
13 W
Farbtemperatur:
3000 K
Höhe/Tiefe:
750 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Grundplatte:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
810 lm
Leuchtenlichtausbeute:
62.31 lm/W
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
stufenlos
Breite:
125 mm
Länge:
125 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190


