HELESTRA - IVA Deckeneinbauleuchte IP44 Acryl satiniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15/2041.00
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus
Max. Systemleistung - 5 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671109338
Sonepar Artikelnummer
121316444
Hersteller Artikelnummer
15/2041.00
Hersteller Typ
15/2041.00 IVA DECKENEINBAULEUCHTE IP44 ACRYL SATINIERT
Hersteller Artikel Nr.:
15/2041.00
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Max. Systemleistung:
5 W
Farbtemperatur:
2900 K
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Reflektor:
matt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
480 lm
Leuchtenlichtausbeute:
96 lm/W
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
25 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Einbauhöhe:
40 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140


