Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELESTRA - KAPO, Wandleuchte, graphit, rechteckig, LED 10W 3000K 500lm

kopierenkopieren
HELESTRA - KAPO, Wandleuchte, graphit, rechteckig, LED 10W 3000K 500lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A18610.93

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Max. Systemleistung - 8 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4022671103268

Sonepar Artikelnummer

120438079

Hersteller Artikelnummer

A18610.93

Hersteller Typ

A18610.93 - WL KAPO IP54

Hersteller Artikel Nr.:

A18610.93

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

anthrazit

Max. Systemleistung:

8 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Oberflächenschutz Gehäuse:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtenlichtausbeute:

63.75 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

510 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

40 mm

Länge:

220 mm

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kompatibel mit Casambi:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.440 kg

KAPO, Wandleuchte, graphit, LED austauschbar durch Fachkraft, direkt, IP54