HELESTRA - KORI, Tischleuchte, H 350mm, LED 2,2W B 210 ( N 120 ) lm, 2900K, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19/2100.98
Mit Leuchtmittel - Ja
Mit Schalter - Ja
Max. Systemleistung - 2.2 W
Farbtemperatur - 2700 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671113205
Sonepar Artikelnummer
120929536
Hersteller Artikelnummer
19/2100.98
Hersteller Typ
KORI AKKULEUCHTE MATTSCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
19/2100.98
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit Schalter:
Ja
Max. Systemleistung:
2.2 W
Farbtemperatur:
2700 K
Höhe/Tiefe:
350 mm
Montageart:
Standfuß
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Mit Dimmer:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
120 lm
Leuchtenlichtausbeute:
54.55 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
100 mm
Länge:
100 mm
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
0.850 kg


