HELESTRA - MOYA, Pendelleuchte, alu matt, länglich, LED 30W 2800K 2645lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16/1722.26
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Gehäusefarbe - Aluminium
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671103350
Sonepar Artikelnummer
120438067
Hersteller Artikelnummer
16/1722.26
Hersteller Typ
16/1722.26 - PL MOYA IP20
Hersteller Artikel Nr.:
16/1722.26
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP30
Max. Systemleistung:
29 W
Farbtemperatur:
2800 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchtenlichtausbeute:
0.03 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1740 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
30 mm
Höhe/Tiefe:
40 mm
Länge:
1200 mm
Mit Abhängung:
Ja
Pendellänge:
100 .. 2100 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.050 kg


