HELESTRA - NOG, Deckenleuchte, Ø 80mm H 80mm, GU10, max. 6W ( ohne LM ), IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15/2129.22
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - sonstige
Gehäusefarbe - schwarz
Geeignet für Lampenleistung - 1 .. 6 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671113397
Sonepar Artikelnummer
120929537
Hersteller Artikelnummer
15/2129.22
Hersteller Typ
NOG DECKENLEUCHTE MATTSCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
15/2129.22
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Lampenleistung:
1 .. 6 W
Max. Systemleistung:
0 W
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
GU10
Oberflächenschutz Gehäuse:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Notlicht:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Höhe/Tiefe:
85 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.300 kg


