HELESTRA - OPPO Tischleuchte mattschwarz-schwarzchrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19/2507.43
Mit Leuchtmittel - Nein
Fassung - E27
Mit Schalter - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 1 .. 60 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671119832
Sonepar Artikelnummer
121316518
Hersteller Artikelnummer
19/2507.43
Hersteller Typ
19/2507.43 OPPO TISCHLEUCHTE MATTSCHWARZ-SCHWARZCHROM
Hersteller Artikel Nr.:
19/2507.43
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
E27
Mit Schalter:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
1 .. 60 W
Max. Systemleistung:
0 W
Höhe/Tiefe:
525 mm
Montageart:
Standfuß
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff (Textil)
Mit Betriebsgerät:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Mit Dimmer:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Durchmesser:
180 mm
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990


