Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELESTRA - PALA, Deckenleuchte, mattweiß, rund, LED 9W 2900K 900lm

kopierenkopieren
HELESTRA - PALA, Deckenleuchte, mattweiß, rund, LED 9W 2900K 900lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15/1629.07

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Max. Systemleistung - 9 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4022671101615

Sonepar Artikelnummer

120387736

Hersteller Artikelnummer

15/1629.07

Hersteller Typ

15/1629.07 - DL PALA IP30

Hersteller Artikel Nr.:

15/1629.07

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Max. Systemleistung:

9 W

Farbtemperatur:

2900 K

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Oberflächenschutz Gehäuse:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtenlichtausbeute:

80.56 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

725 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

70 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.500 kg

PALA, Deckenleuchte, mattweiß, LED austauschbar durch Fachkraft, direkt, IP30