HELESTRA - SKA, Decken-Einbauleuchte, Ø 80mm, LED 9 W B 1060 ( N 510 ) lm, 2700K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15/2012.00
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus
Max. Systemleistung - 10 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671108959
Sonepar Artikelnummer
120929534
Hersteller Artikelnummer
15/2012.00
Hersteller Typ
SKA EINBAULEUCHTE WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
15/2012.00
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Max. Systemleistung:
10 W
Farbtemperatur:
2700 K
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
570 lm
Leuchtenlichtausbeute:
57 lm/W
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
30 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Einbauhöhe:
66 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.400 kg


