Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELESTRA - SOU, Deckenleuchte, mattschwarz, rund, LED 9W 2700K 1130lm

kopierenkopieren
HELESTRA - SOU, Deckenleuchte, mattschwarz, rund, LED 9W 2700K 1130lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25/2510.22

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Max. Systemleistung - 9 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4022671119610

Sonepar Artikelnummer

121195823

Hersteller Artikelnummer

25/2510.22

Hersteller Typ

SOU DECKENLEUCHTE MATTSCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

25/2510.22

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Max. Systemleistung:

9 W

Farbtemperatur:

2700 K

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Oberflächenschutz Gehäuse:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtenlichtausbeute:

0.11 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1020 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

100 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.500 kg

SOU, Deckenleuchte, mattschwarz, LED austauschbar durch Fachkraft, direkt/indirekt, IP20