HELESTRA - TENDO, Pollerleuchte, graphit, LED nicht austauschbar, direkt/indirekt, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A29412.93
Leuchtmittel - LED austauschbar
Gehäusefarbe - anthrazit
Schutzart (IP) - IP55
Max. Systemleistung - 43 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671101264
Sonepar Artikelnummer
121244292
Hersteller Artikelnummer
A29412.93
Hersteller Typ
A29412.93 TENDO POLLERLEUCHTE GRAPHIT
Hersteller Artikel Nr.:
A29412.93
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
anthrazit
Schutzart (IP):
IP55
Max. Systemleistung:
43 W
Farbtemperatur:
3000 K
Höhe/Tiefe:
1250 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Grundplatte:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2030 lm
Leuchtenlichtausbeute:
0.05 lm/W
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
85 mm
Länge:
145 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
9.500 kg


