HELESTRA - VIDO, Wandleuchte, mattschwarz m. Spiegel, rund, LED 27W 2480lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18/2520.22
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED austauschbar
Max. Systemleistung - 27 W
Farbtemperatur - 2700 .. 6500 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671119719
Sonepar Artikelnummer
121195821
Hersteller Artikelnummer
18/2520.22
Hersteller Typ
VIDO WANDLEUCHTE MATTSCHWARZ MIT SPIEGEL
Hersteller Artikel Nr.:
18/2520.22
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Max. Systemleistung:
27 W
Farbtemperatur:
2700 .. 6500 K
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Oberflächenschutz Gehäuse:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Notlicht:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Leuchtenlichtausbeute:
0.04 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1490 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
40 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.710 kg


