Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELESTRA - VIGO 90° Verbinder Decke-Wand Wand/Wand mattschwarz

kopierenkopieren
HELESTRA - VIGO 90° Verbinder Decke-Wand Wand/Wand mattschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6004.22

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 45 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4022671119306

Sonepar Artikelnummer

121316729

Hersteller Artikelnummer

6004.22

Hersteller Typ

6004.22 VIGO 90° VERBINDER DECKE-WAND WAND/WAND MATTSCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

6004.22

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

45 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

VIGO, Zubehör, mattschwarz