HELESTRA - VIGO Deckengehäuse mattnickel eloxiert, Endeinspeisung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6030.18
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - Nickel
Werkstoff - Aluminium
Länge - 340 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671102131
Sonepar Artikelnummer
121316745
Hersteller Artikelnummer
6030.18
Hersteller Typ
6030.18 VIGO DECKENGEHÄUSE MATTNICKEL ELOXIERT, ENDEINSPEISU
Hersteller Artikel Nr.:
6030.18
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
340 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900


