HELESTRA - VIGO Deckengehäuse mattnickel eloxiert, Mitteleinspeisung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6031.18
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - Nickel
Werkstoff - Aluminium
Länge - 340 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671102407
Sonepar Artikelnummer
121316748
Hersteller Artikelnummer
6031.18
Hersteller Typ
6031.18 VIGO DECKENGEHÄUSE MATTNICKEL ELOXIERT, MITTELEINSPE
Hersteller Artikel Nr.:
6031.18
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
340 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900


