HELESTRA - VIGO Deckengehäuse mattweiß, Mitteleinspeisung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6031.07
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 340 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671102155
Sonepar Artikelnummer
121316747
Hersteller Artikelnummer
6031.07
Hersteller Typ
6031.07 VIGO DECKENGEHÄUSE MATTWEIß, MITTELEINSPEISUNG
Hersteller Artikel Nr.:
6031.07
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
340 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900


