HELESTRA - VIGO Endeinspeisung (extern) mattweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6010.07
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 45 mm
Breite - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671102308
Sonepar Artikelnummer
121316730
Hersteller Artikelnummer
6010.07
Hersteller Typ
6010.07 VIGO ENDEINSPEISUNG (EXTERN) MATTWEIß
Hersteller Artikel Nr.:
6010.07
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
45 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
VIGO, Zubehör, mattweiß


