HELESTRA - VIGO Endstück mattnickel eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6000.18
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Nickel
Werkstoff - Aluminium
Länge - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671102230
Sonepar Artikelnummer
121316716
Hersteller Artikelnummer
6000.18
Hersteller Typ
6000.18 VIGO ENDSTÜCK MATTNICKEL ELOXIERT
Hersteller Artikel Nr.:
6000.18
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
45 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900


