HELESTRA - VIGO Endstück mattweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6000.07
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671102223
Sonepar Artikelnummer
121316715
Hersteller Artikelnummer
6000.07
Hersteller Typ
6000.07 VIGO ENDSTÜCK MATTWEIß
Hersteller Artikel Nr.:
6000.07
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
45 mm
Breite:
45 mm
Zubehör:
Ja
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900


