Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELESTRA - VIGO Konverter 60W inkl. Dimm-Modul m. Wandsender

kopierenkopieren
HELESTRA - VIGO Konverter 60W inkl. Dimm-Modul m. Wandsender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6020.1

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Dimmung herstellerspezifisch - Nein

  • Dimmung Phasenabschnitt - Nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4022671104296

Sonepar Artikelnummer

121316742

Hersteller Artikelnummer

6020.1

Hersteller Typ

6020.1 VIGO KONVERTER 60W INKL. DIMM-MODUL M.

Hersteller Artikel Nr.:

6020.1

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Leistungsaufnahme:

60 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe:

20 mm

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043129

VIGO, Zubehör, IP20