HELESTRA - VIGO Linienverbinder mattnickel eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6001.18
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Nickel
Werkstoff - Aluminium
Länge - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671102179
Sonepar Artikelnummer
121316719
Hersteller Artikelnummer
6001.18
Hersteller Typ
6001.18 VIGO LINIENVERBINDER MATTNICKEL ELOXIERT
Hersteller Artikel Nr.:
6001.18
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
45 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900


