HELESTRA - VIGO Linienverbinder mattschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6001.22
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671119276
Sonepar Artikelnummer
121316720
Hersteller Artikelnummer
6001.22
Hersteller Typ
6001.22 VIGO LINIENVERBINDER MATTSCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
6001.22
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
45 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900


