HELESTRA - VIGO Linienverbinder mattweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6001.07
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022671102162
Sonepar Artikelnummer
121316718
Hersteller Artikelnummer
6001.07
Hersteller Typ
6001.07 VIGO LINIENVERBINDER MATTWEIß
Hersteller Artikel Nr.:
6001.07
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
45 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900


