HELIOS - Anschluss-dm.315 mm, Leistungsaufn.120W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 1390 1/min
Ausführung - Be- und Entlüftung
Mediumtemperatur - -30 .. 60 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120242558
Hersteller Artikelnummer
143
Hersteller Typ
HSW 315/4
Hersteller Artikel Nr.:
143
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
1390 1/min
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Mediumtemperatur:
-30 .. 60 °C
Nennweite:
315 mm
Verschlussklappe:
ohne
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84149000


