HELIOS - AP-Gehäuse DN 78, Rückschlagklappe 254x254x115 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8127
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Anschlussdurchmesser - 80 mm
Einbaumaß-Höhe - 254 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120375186
Hersteller Artikelnummer
8127
Hersteller Typ
ELS-GAP
Hersteller Artikel Nr.:
8127
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Anschlussdurchmesser:
80 mm
Einbaumaß-Höhe:
254 mm
Einbaumaß-Breite:
254 mm
Mit Brandschutz-Absperrung:
Nein
Einbaumaß-Tiefe:
115 mm
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
1.009 kg


