HELIOS - Aufputzgehäuse mit Brandschutzabsperrklappe K90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8128
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Anschlussdurchmesser - 80 mm
Einbaumaß-Höhe - 254 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184081289
Sonepar Artikelnummer
120576571
Hersteller Artikelnummer
8128
Hersteller Typ
ELS-GAPB
Hersteller Artikel Nr.:
8128
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Anschlussdurchmesser:
80 mm
Einbaumaß-Höhe:
254 mm
Einbaumaß-Breite:
254 mm
Mit Brandschutz-Absperrung:
Ja
Einbaumaß-Tiefe:
115 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
1.360 kg


