Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Außenwand-Abluftventilator mit Rohranschluß DN 100mm

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Außenwand-Abluftventilator mit Rohranschluß DN 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2654

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Volumenstrom - 310 m³/h

  • Drehzahl - 2710 1/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010184026549

Sonepar Artikelnummer

120576522

Hersteller Artikelnummer

2654

Hersteller Typ

AV 100

Hersteller Artikel Nr.:

2654

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Volumenstrom:

310 m³/h

Drehzahl:

2710 1/min

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung:

Entlüftung

Mediumtemperatur:

-20 .. 60 °C

Nennweite:

100 mm

Verschlussklappe:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145100

Gewicht:

4.900 kg

Außenwandventilator AV 100, mit 2 Leistungsstufen 330/200 m³/h Volumenstrom. Geeignet für die außenseitige Wandmontage zur Lüftung kleinerer und mittelgroßer Räume aller Art, im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich. Wetterfestes Gehäuse in kompakter Bauweise, aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, alpinweiß. Anschlussstutzen entsprechend Normrohr Durchmesser, massive Grundplatte aus Kunststoff ermöglicht auch Montage auf unebenen Flächen. Ausblasseitiges Vogelschutzgitter und 2 Verschlusslamellen mit Federrückstellung. Laufrad: Energiesparendes Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus hochwertigem Kunststoff. Für geräuscharmen Lauf dynamisch gewuchtet. Antrieb: Wartungsfreier, geschlossener, kugelgelagetrer Motor mit Feuchteschutz und thermischen Überlastungsschutz in der Wicklung. Leistungsregelung: mittels externen Betriebsschalter MVB (Art. Nr.: 6091), stufenlos mittels elektronischen Drehzahlsteller ESU1/ESA1 (Art.Nr.: 0236/0238) oder Trafo-Drehzahlsteller TSW 1,5 (Art.Nr.: 1495). Elektrischer Anschluss: Unterputz von hinten oder aufputz seitlich möglich.