Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Axial-Hochleistungsvent. 1ph 230V 50Hz TK Drehzahlsteuerbar

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Axial-Hochleistungsvent. 1ph 230V 50Hz TK Drehzahlsteuerbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Volumenstrom - 2070 m³/h

  • Drehzahl - 2710 1/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010184001416

Sonepar Artikelnummer

120576635

Hersteller Artikelnummer

141

Hersteller Typ

HSW 250/2

Hersteller Artikel Nr.:

141

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Volumenstrom:

2070 m³/h

Drehzahl:

2710 1/min

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Be- und Entlüftung

Mediumtemperatur:

-30 .. 40 °C

Nennweite:

250 mm

Verschlussklappe:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145925

Gewicht:

6.500 kg

Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, glatte Enden, direkt angetrieben.Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß, mit zwei am Umfang verlaufenden Versteifungssicken.Laufrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C.Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsredu- zierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung.