HELIOS - Axial-Hochleistungsvent. 1ph EX-geschützt m Gitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 438
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 Hz
Leistungsaufnahme - 0.06 kW
Luftmenge unbelastet - 1030 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184004387
Sonepar Artikelnummer
120576626
Hersteller Artikelnummer
438
Hersteller Typ
HQW 250/4 EX
Hersteller Artikel Nr.:
438
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.06 kW
Luftmenge unbelastet:
1030 m³/h
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Mediumtemperatur:
-30 .. 40 °C
Schutzart (IP):
IP55
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
10.400 kg


