HELIOS - Axial-Hochleistungsvent. 1ph EX-geschützt m Gitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 444
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 Hz
Leistungsaufnahme - 0.18 kW
Luftmenge unbelastet - 2940 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184004448
Sonepar Artikelnummer
120576718
Hersteller Artikelnummer
444
Hersteller Typ
HQW 355/4 EX
Hersteller Artikel Nr.:
444
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.18 kW
Luftmenge unbelastet:
2940 m³/h
Nenndurchmesser Kanal:
355 mm
Mediumtemperatur:
-30 .. 40 °C
Schutzart (IP):
IP55
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
12.500 kg


