HELIOS - Axial-Hochleistungsventilator 1-PH mit Gitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7503
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Volumenstrom - 930 m³/h
Drehzahl - 2250 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184075035
Sonepar Artikelnummer
120576633
Hersteller Artikelnummer
7503
Hersteller Typ
HSW 200/2
Hersteller Artikel Nr.:
7503
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Volumenstrom:
930 m³/h
Drehzahl:
2250 1/min
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Mediumtemperatur:
-30 .. 40 °C
Nennweite:
200 mm
Verschlussklappe:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
3.850 kg


