Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Bedienelement 5-Stufen 3-Betriebsarten mit LED UP-Version

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Bedienelement 5-Stufen 3-Betriebsarten mit LED UP-Version

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3041

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - Nein

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010184030416

Sonepar Artikelnummer

120576641

Hersteller Artikelnummer

3041

Hersteller Typ

KWL 45 BEU

Hersteller Artikel Nr.:

3041

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

Nein

Geeignet für Jalousieeinsatz:

Nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Tasten:

2

Geeignet für Schalteinsatz:

Ja

Mit Abdeckung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

0.150 kg

Bedienelement, welches in Verbindung mit einem Schaltnetzteil, den Anschluss von bis zu 6 Geräteeinheiten ermöglicht.