Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Dachventilator vertikal 3-PH 400 V 4-polig

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Dachventilator vertikal 3-PH 400 V 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7379

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Oberflächenschutz Gehäuse - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010184073796

Sonepar Artikelnummer

120576520

Hersteller Artikelnummer

7379

Hersteller Typ

VDD 450/4

Hersteller Artikel Nr.:

7379

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Selbsttätige Verschlussklappe integriert:

Nein

Volumenstrom:

7900 m³/h

Nennleistung:

1350 W

Nenndurchmesser Kanal:

450 mm

Mediumtemperatur:

-20 .. 70 °C

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145995

Gewicht:

48.500 kg

Vertikal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. 3). Schutzgitter serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940-1. Drehzahlsteuerbarer Drehstrom-Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP 54. Kugelgelagert mit Feuchteschutzisolation. Wartungs- und funkstörungsfrei.