HELIOS - Deckenventilatoren Flügel dm.1400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8649
Ausführung - Decke
Durchmesser Gebläserad - 1400 mm
Farbe - weiß
Leistungsaufnahme - 0.075 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120242624
Hersteller Artikelnummer
8649
Hersteller Typ
DVW 140
Hersteller Artikel Nr.:
8649
Ausführung:
Decke
Durchmesser Gebläserad:
1400 mm
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme:
0.075 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Anzahl der Gebläsestufen:
5
Mit Fernbedienung:
Nein
Oszillation:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84145100


