HELIOS - Deckenventilatoren Flügel dm.900mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8648
Ausführung - Decke
Durchmesser Gebläserad - 900 mm
Farbe - weiß
Leistungsaufnahme - 0.05 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120242623
Hersteller Artikelnummer
8648
Hersteller Typ
DVW 90
Hersteller Artikel Nr.:
8648
Ausführung:
Decke
Durchmesser Gebläserad:
900 mm
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme:
0.05 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Oszillation:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84145100


