Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Distanzr zu Außenfassade f Außenwandstärke < 350mm Lackiert

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Distanzr zu Außenfassade f Außenwandstärke < 350mm Lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1962

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84149000

  • Gewicht - 1.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010184019626

Sonepar Artikelnummer

120576665

Hersteller Artikelnummer

1962

Hersteller Typ

KWL 60 DR-B

Hersteller Artikel Nr.:

1962

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

1.800 kg

Ermögtlich den Einsatz bei Wandstärken von 249 mm bis 349 mm. Der Edelstahl Distanzrahmen (t=100) mm an der Außenwand montiert werden, durch abschneiden der im Lieferumfang enthaltenen Wandhülse kann ggf. ein zu kurzes Rohbauset ausgeglichen werden. Set besteht aus Edelstahl Rahmen, Kondensatablaufverlängerung, Wandring und 2 Trennstege.