Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Distanzrahmen zu Außenfassade für Außenwandstärke < 350mm

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Distanzrahmen zu Außenfassade für Außenwandstärke < 350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 888

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84149000

  • Gewicht - 1.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010184008880

Sonepar Artikelnummer

120576664

Hersteller Artikelnummer

888

Hersteller Typ

KWL 60 DR

Hersteller Artikel Nr.:

888

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

1.800 kg

Ermögtlich den Einsatz bei Wandstärken von 249 mm bis 349 mm. Der Edelstahl Distanzrahmen (t=100) mm an der Außenwand montiert werden, durch abschneiden der im Lieferumfang enthaltenen Wandhülse kann ggf. ein zu kurzes Rohbauset ausgeglichen werden. Set besteht aus Edelstahl Rahmen, Kondensatablaufverlängerung, Wandring und 2 Trennstege.