HELIOS - Drehzahlsteller -AP- m.Wendeschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Nennstrom - 1 A
Ausgangsspannung - 0 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120242534
Hersteller Artikelnummer
240
Hersteller Typ
BSX
Hersteller Artikel Nr.:
240
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Nennstrom:
1 A
Ausgangsspannung:
0 .. 230 V
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Basiselement ohne Abdeckung:
Ja
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Beleuchtung:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Schaltkontakt:
Ja
Mit Temperatursensor:
Nein
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080


