HELIOS - Einbauschalter 5-stufig zu Trafosteller TSSW 1-PH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 234
Montageart - Aufputz
Farbe - sonstige
Leistungsregelung stufenlos - Nein
Anzahl der Stufen - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184002345
Sonepar Artikelnummer
120576514
Hersteller Artikelnummer
234
Hersteller Typ
STSSW
Hersteller Artikel Nr.:
234
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Anzahl der Stufen:
5
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
ohne
Schaltkontakt:
Nein
Mit Temperatursensor:
Nein
Höhe:
70 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
46 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.200 kg


