HELIOS - Elektr.Drehzahlsteller f.Schalttaf.-Einb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1302
Montageart - DIN-Schiene
Farbe - sonstige
Nennstrom - 2.5 A
Ausgangsspannung - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120242538
Hersteller Artikelnummer
1302
Hersteller Typ
ESE 2,5
Hersteller Artikel Nr.:
1302
Montageart:
DIN-Schiene
Farbe:
sonstige
Nennstrom:
2.5 A
Ausgangsspannung:
0 V
Anzahl der Phasen:
1
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Basiselement ohne Abdeckung:
Nein
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Schaltkontakt:
Nein
Mit Temperatursensor:
Nein
Höhe:
85 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080


