Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Elektrische Verschlußklappe für Ansteuerung über Relais

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Elektrische Verschlußklappe für Ansteuerung über Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 776

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84149000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010184007760

Sonepar Artikelnummer

120576607

Hersteller Artikelnummer

776

Hersteller Typ

EVK 315

Hersteller Artikel Nr.:

776

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

1.900 kg

Zur Abdeckung von Zu- und Abluftöffnungen. Rahmen, Lamellen und Stellglieder aus hellgrauem Kunststoff, Stellwerkgehäuse in IP 55 für Montage im Freien. Steuerung automatisch mit Ventilator: Ortsgebundenen Wechselschalter schaltet den Stellmotor, der über einen Endschalter den Ventilatorkreis schaltet. Stellwerk komplett verdrahtet, mit 1,5 m Anschlusskabel ausgrüstet. 230 V, 50/60 Hz.