Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Elektro-Heizregistersteuerung I max. = 16 A 3.6 KW / 6.4 KW

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Elektro-Heizregistersteuerung I max. = 16 A 3.6 KW / 6.4 KW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5002

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365003

  • Gewicht - 0.307 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010184050025

Sonepar Artikelnummer

120576526

Hersteller Artikelnummer

5002

Hersteller Typ

EHS

Hersteller Artikel Nr.:

5002

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365003

Gewicht:

0.307 kg

Elektronisches temperaturgeführtes, halbleitergesteuertes Reglersystem für EHR. Weißes Kunststoffgehäuse für Wandmontage. Konstante Zuluft- oder Raumregelung über eingebauten Temperaturfühler. Umschaltbar auf externe Kanal- oder Raumfühler (Zubehör). Automatische Erkennung der Versorgungsspannung 230 V 1~ oder 400 V 2~ (L-L). I max. 16 A, IP 20.