HELIOS - Elektro-Heizregistersteuerung max. 16,5 KW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5003
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365003
Gewicht - 1.780 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184050032
Sonepar Artikelnummer
120576527
Hersteller Artikelnummer
5003
Hersteller Typ
EHSD 16
Hersteller Artikel Nr.:
5003
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365003
Gewicht:
1.780 kg
Elektronisches temperaturgeführtes, halbleitergesteuertes Reglersystem für EHR. Mit Aluminiumgehäuse für Wand- oder Schaltschrankmontage. Konstante Zuluft- oder Raumregelung über externen Kanalfühler TFK oder Raumfühler TRF (beide Zubehör). Fernsteuerung mittels externem Sollwertgeber TFR oder externer Steuerspannung 0 - 10 V DC möglich. 400 V 3~, I max 25 A, IP 20.


