HELIOS - Elektro-Heizregistersteuerung max. 30,0 KW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5004
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365003
Gewicht - 2.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184050049
Sonepar Artikelnummer
120576528
Hersteller Artikelnummer
5004
Hersteller Typ
EHSD 30
Hersteller Artikel Nr.:
5004
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365003
Gewicht:
2.300 kg
Elektronisches temperaturgeführtes, halbleitergesteuertes Reglersystem für EHR. Mit Aluminiumgehäuse für Wand- oder Schaltschrankmontage. Steuerung durch externen Fühler TFK / TFR oder externer Steuerspannung 0 - 10 V DC. Heizleistung auf geregelten Anteil (max. 17 kW) und Grundleistungsanteil (14 kW) aufgeteilt. 400 V 3~, I max 25 A, Schaltrelais 230 V~, I max 2 A, Schaltschütz 400 V 3~, I max 20 A, IP 20.


